Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69135.016.0080 Niittimutteri uurrettu sinkki 8-32 X 0.433, 100PK | AE4WYP 5NNL2

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Niittimutteri pyälletty sinkki 8-32 X 0.433, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYP Malli: U69135.016.0080Ristiviite: 5NNL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.264 "
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.392 "
Grip-alue0.020 - 0.080 "
Pää Dia.0.392 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.265 "
Pituus0.433 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Niittimutteri pyälletty sinkki 8-32 X 0.433, 100PK
€20.06 /pakkaus