Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69135.013.0130 Niittimutteri uurrettu sinkki 6-32 X 0.484, 50PK | AE4WZQ 5NNP6

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Niittimutteri pyälletty sinkki 6-32 X 0.484, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WZQ Malli: U69135.013.0130Ristiviite: 5NNP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.264 "
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.392 "
Grip-alue0.080 - 0.130 "
Pää Dia.0.392 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.265 "
Pituus0.461 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.013.0130 Niittimutteri pyälletty sinkki 6-32 X 0.484, 50PK
€21.93 /pakkaus