Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U67021.025.0150 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK | AA9WUK 1HA27

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9WUK Malli: U67021.025.0150Ristiviite: 1HA27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.520-0.480 "
Pää Dia.0.375-0.367 "
Pään korkeus0.19 - 0.172 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK
€14.56 /pakkaus