Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64070.019.0002 Mutterisisäke alumiinia 10-32 0.375 tuumaa pituus, 100PK | AE4XYK 5NWN0

APPROVED VENDOR U64070.019.0002 Mutterisisäke alumiinia 10-32 0.375 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4XYK Malli: U64070.019.0002Ristiviite: 5NWN0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.277 "
Poran kokoL
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.314 "
Reiän koko0.281 ", 0.290"
Pituus0.346 "
MateriaaliAlumiini
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.019.0002 Mutterisisäke alumiinia 10-32 0.375 tuumaa pituus, 100PK
€179.21 /pakkaus