Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64060.019.0002 Mutterisisäke sinkitty 10-32, 100PK | AE4WWK 5NNF2

APPROVED VENDOR U64060.019.0002 Mutterin sisäosa, sinkitty 10-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WWK Malli: U64060.019.0002Ristiviite: 5NNF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.277 "
Poran kokoL
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.314 "
Reiän koko0.281 tai 0.290 "
Pituus0.375 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.019.0002 Mutterin sisäosa, sinkitty 10-32, 100PK
€134.74 /pakkaus