Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64060.013.0001 Mutterisisäke sinkitty 6-32, 100PK | AE4XAF 5NNT0

APPROVED VENDOR U64060.013.0001 Mutterin sisäosa, sinkitty 6-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4XAF Malli: U64060.013.0001Ristiviite: 5NNT0
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
€128.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.215 "
Poran kokoA
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.250 "
Reiän koko0.221 tai 0.234 "
Pituus0.352 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.013.0001 Mutterin sisäosa, sinkitty 6-32, 100PK
€128.61 /pakkaus