Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Toggle Bolt Size 1/4 5 Inch Length, 50PK | AA3GAP 11K311

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Vipupultin koko 1/4 5 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AA3GAP Malli: U63265.025.0500Ristiviite: 11K311

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultti
Pultin koko1 / 4 "
Poran koko11 / 16 "
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeSieni
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus5"
Koko1 / 4 "
thread Pituus4.875 "
Kierteen koko1 / 4-20
Käyttökelpoinen pituus3.375 "
Siipiväli2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Vipupultin koko 1/4 5 tuumaa pituus, 50PK
€44.18 /pakkaus