Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55450.075.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 3/4, 5PK | AB7KEL 23NJ87

APPROVED VENDOR U55450.075.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 3/4", 5PK

Varastossa
Tuote: AB7KEL Malli: U55450.075.0001Ristiviite: 23NJ87 / 42KV64
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
€5.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.753 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.265 "
Paksuus0.188 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0904
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.075.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 3/4", 5PK
€5.78 /pakkaus