Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55450.043.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 7/16, 25PK | AB7KEH 23NJ84

APPROVED VENDOR U55450.043.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 7/16", 25PK

Varastossa
Tuote: AB7KEH Malli: U55450.043.0001Ristiviite: 23NJ84 / 42KV60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.440 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.77 "
Paksuus0.109 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1066
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55450.043.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 7/16", 25PK
€8.87 /pakkaus