Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55420.112.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1-1/8 Inch, 5PK | AB2TYB 1NU73

APPROVED VENDOR U55420.112.0001 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 1-1/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2TYB Malli: U55420.112.0001Ristiviite: 1NU73 / 42KV49
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
€27.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.75 "
Pakkauksen paino0.68
Rockwellin kovuusB80
Paksuus0.165 "
Paksuustoleranssi0.136-0.192 "
TyyppiVakio (W)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40501 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KMF 2DNZ4 WAS 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 - 0.16 "-Standardi€34.71
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50534 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 3/4 sisään | AB9KNA 2DPC6 WAS 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 - 0.177 "-Standardi€34.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50578 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 7/8 sisään | AB9KNB 2DPC7 WAS 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 - 0.192 "-Standardi€40.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55420.112.0001 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 1-1/8 tuumalle, 5PK
€27.41 /pakkaus