Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55205.125.0001 Flat Washer Stainless Steel Fits 1-1/4, 5PK | AB8ETR 25DK47

APPROVED VENDOR U55205.125.0001 Litteä aluslevy ruostumatonta terästä Sopii 1-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8ETR Malli: U55205.125.0001Ristiviite: 25DK47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin1.25 "
Sisällä Dia.1.375 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.165 "
TyyppiKapea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3719
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.125.0001 Litteä aluslevy ruostumatonta terästä Sopii 1-1/4, 5PK
€9.53 /pakkaus