Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08200.025.0075 Kuusiokoloruuvi Grade 2 1/4-20 X 3/4, 100PK | AE4YGG 5NYR6

APPROVED VENDOR U08200.025.0075 kuusiokoloruuvi, luokka 2 1/4-20 x 3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4YGG Malli: U08200.025.0075Ristiviite: 5NYR6 / 42JM53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusB80 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus74,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6844
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allatäyttöjäHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 494142-PG kuusiokoloruuvi, luokka A 3/4-10 x 2 - 20 kpl pakkaus | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4 "-103 / 4 "SinkittyA1 / 2 "1.125 "2"-€41.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 494406-PG kuusiokoloruuvi, luokka A 1/4-20 x 7 - 100 kpl pakkaus | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4 "-201 / 4 "SinkittyA11 / 64 "7 / 16 "7"-€106.00
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 494064-PG kuusiokoloruuvi, luokka A 1/4-20 x 8 - 100 kpl pakkaus | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4 "-201 / 4 "SinkittyA11 / 64 "7 / 16 "8"-€111.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 494436-PG kuusiokoloruuvi, luokka A 5/16-18 x 7 - 50 kpl pakkaus | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16 "-185 / 16 "SinkittyA7 / 32 "1 / 2 "7"-€69.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 494258-PG kuusiokoloruuvi, luokka A 5/16-18 x 8 - 50 kpl pakkaus | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16 "-185 / 16 "SinkittyA7 / 32 "1 / 2 "8"-€58.77
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 494068-PG kuusiokantaruuvi, luokka A 3/8-16 x 7-1/2 - 50 kpl pakkaus | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8 "-163 / 8 "SinkittyA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 494071-PG kuusiokoloruuvi, luokka A 3/8-16 x 9 - 50 kpl pakkaus | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8 "-163 / 8 "SinkittyA1 / 4 "9 / 16 "9"-€98.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.025.0075 kuusiokoloruuvi, luokka 2 1/4-20 x 3/4, 100PK
€11.54 /pakkaus