Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55205.112.0001 Litteä aluslevy ruostumaton teräs Sopii 1-1/8, 5PK | AB8ETQ 25DK46

APPROVED VENDOR U55205.112.0001 Litteä aluslevy ruostumatonta terästä Sopii 1-1/8, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8ETQ Malli: U55205.112.0001Ristiviite: 25DK46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.134 "
TyyppiKapea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.112.0001 Litteä aluslevy ruostumatonta terästä Sopii 1-1/8, 5PK
€13.39 /pakkaus