Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55205.056.0001 Litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 9/16, 25PK | AB8UUY 29DU03

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 9/16, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8UUY Malli: U55205.056.0001Ristiviite: 29DU03 / 42KU96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.19 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.156 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.095 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs Sopii 9/16, 25PK
€7.99 /pakkaus