Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U53462.008.0001 lukkoaluslevy sisäinen ruostumaton teräs #2, 50PK | AB7ERY 22UJ83

APPROVED VENDOR U53462.008.0001 lukkoaluslevy sisäinen ruostumaton teräs #2, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7ERY Malli: U53462.008.0001Ristiviite: 22UJ83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin#2
Sisällä Dia.0.089 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.172 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus0.01 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U53462.008.0001 lukkoaluslevy sisäinen ruostumaton teräs #2, 50PK
€3.22 /pakkaus