Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 3/4L, 100PK | AB9DTD 2CE46

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 3/4L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DTD Malli: U51862.019.0075Ristiviite: 2CE46 / 127D16
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
€9.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.448-0.425 "
Pään korkeus0.118 - 0.103 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0075 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 3/4L, 100PK
€9.84 /pakkaus