Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51718.062.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 5/8-11, 10PK | AB6YQQ 22RV45

APPROVED VENDOR U51718.062.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisä, ruostumaton teräs 5/8-11, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6YQQ Malli: U51718.062.0001Ristiviite: 22RV45 / 42KN84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.062.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisä, ruostumaton teräs 5/8-11, 10PK
€52.42 /pakkaus