Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51680.013.0075 Metalliruuvilevy #6 3/4 tuuman pituus, 100PK | AB3YJP 1WA14

APPROVED VENDOR U51680.013.0075 Metalliruuvi litteä #6 3/4 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YJP Malli: U51680.013.0075Ristiviite: 1WA14 / 155U79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.262-0.238 "
Pään korkeus0.083 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.013.0075 Metalliruuvi litteä #6 3/4 tuumaa pituus, 100PK
€8.11 /pakkaus