Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51662.016.0100 Metal Screw Truss #8 1 Inch Length, 100PK | AB3XLC 1VU74

APPROVED VENDOR U51662.016.0100 Metalliruuviristikko #8, pituus 1 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB3XLC Malli: U51662.016.0100Ristiviite: 1VU74 / 400J90

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.384-0.364 "
Pään korkeus0.102 - 0.088 "
Head Typesitoa
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51662.016.0100 Metalliruuviristikko #8, pituus 1 tuumaa, 100 PK
€14.37 /pakkaus