Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51651.019.0062 Metalliruuvi kuusio #10 5/8 tuumaa pituus, 100PK | AB3ZGB 1WE57

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metalliruuvi kuusio #10 5/8 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3ZGB Malli: U51651.019.0062Ristiviite: 1WE57 / 155V19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.312-0.305 "
Pään korkeus0.12 - 0.105 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metalliruuvi kuusio #10 5/8 tuuman pituus, 100PK
€18.87 /pakkaus