Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51530.037.0150 Lokasuojan aluslevy vakio ruostumaton teräs 3/8 tuumaa, 50PK | AB7EAL 22UE95

APPROVED VENDOR U51530.037.0150 lokasuojan aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7EAL Malli: U51530.037.0150Ristiviite: 22UE95 / 156C14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Paksuus0.063 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.037.0150 lokasuojan aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK
€24.54 /pakkaus