Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51530.018.0100 Fender Washer 18-8 Stainless Steel #10, 50PK | AA8RNR 19NR87

APPROVED VENDOR U51530.018.0100 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #10, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8RNR Malli: U51530.018.0100Ristiviite: 19NR87 / 156A97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.3 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.047 "
TyyppiLokasuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.018.0100 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #10, 50PK
€9.37 /pakkaus