Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51530.013.0002 Lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #6, 50PK | AA8RNM 19NR83

APPROVED VENDOR U51530.013.0002 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #6, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8RNM Malli: U51530.013.0002Ristiviite: 19NR83 / 42KN08

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€20.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.5 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.047 "
TyyppiLokasuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.013.0002 lokasuojan aluslevy 18-8 ruostumaton teräs #6, 50PK
€20.30 /pakkaus