Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51500.031.0500 Vaunun pultti 5/16-18 X 5 L, 5PK | AB3TZT 1VE15

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Vaunun pultti 5/16-18 X 5 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3TZT Malli: U51500.031.0500Ristiviite: 1VE15
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
€10.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.719-0.688 "
Pään korkeus0.176 - 0.156 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.187 - 0.156 "
Neliön leveys0.324 - 0.307 "
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.257
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.031.0500 Vaunun pultti 5/16-18 X 5 L, 5PK
€10.68 /pakkaus