Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51462.075.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 3/4 Inch, 5PK | AB7KDQ 23NJ68

APPROVED VENDOR U51462.075.0001 lukkoaluslevy sisäinen ruostumaton teräs 3/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7KDQ Malli: U51462.075.0001Ristiviite: 23NJ68
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
€5.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.769 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.22 "
Paksuus0.047 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.075.0001 lukkoaluslevy sisäinen ruostumaton teräs 3/4 tuumaa, 5PK
€5.81 /pakkaus