Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Lock Washer Internal Tooth 18-8 Stainless Steel 5/8In, 10PK | AA8RHG 19NP62

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Lukitusaluslevyn sisähammas 18-8 ruostumatonta terästä 5/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8RHG Malli: U51462.062.0001Ristiviite: 19NP62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.640 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.045 "
Koko5 / 8 "
Paksuus0.042 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51462.062.0001 Lukitusaluslevyn sisähammas 18-8 ruostumatonta terästä 5/8 tuumaa, 10PK
€9.41 /pakkaus