Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Lock Washer External Stainless Steel 1/2 Inch, 10PK | AB7KDZ 23NJ76

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7KDZ Malli: U51460.050.0001Ristiviite: 23NJ76

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.513 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.88 "
Paksuus0.037 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa, 10PK
€3.57 /pakkaus