Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51420.056.0001 Flat Washer Wide Stainless Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7DXV 22UE33

APPROVED VENDOR U51420.056.0001 litteä aluslevy, leveä ruostumaton teräs, 9/16 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7DXV Malli: U51420.056.0001Ristiviite: 22UE33 / 42KM44

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
Paksuus0.109 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.491
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.056.0001 litteä aluslevy, leveä ruostumaton teräs, 9/16 tuumaa, 25 PK
€15.71 /pakkaus