Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51420.025.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 1/4, 50PK | AB8UNT 29DR32

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 1/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8UNT Malli: U51420.025.0001Ristiviite: 29DR32 / 42KM39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.5 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.47 / 64 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.065 "
TyyppiUSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1112
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Tasainen aluslevy 18-8 Sst Sopii 1/4, 50PK
€4.32 /pakkaus