Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.062.0003 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 5/8 tuumaa, 25PK | AB7EFG 22UG27

APPROVED VENDOR U51410.062.0003 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 5/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7EFG Malli: U51410.062.0003Ristiviite: 22UG27 / 42KM05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.61 / 93 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Paksuus0.125 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.062.0003 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 5/8 tuumaa, 25PK
€18.49 /pakkaus