Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.050.0003 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1/2 tuumaa, 25PK | AB7EEZ 22UG20

APPROVED VENDOR U51410.050.0003 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1/2 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7EEZ Malli: U51410.050.0003Ristiviite: 22UG20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Paksuus0.125 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2776
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.050.0003 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1/2 tuumaa, 25PK
€13.28 /pakkaus