Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51341.031.0075 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AC8KEK 3AWR9

APPROVED VENDOR U51341.031.0075 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 X 3/4 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8KEK Malli: U51341.031.0075Ristiviite: 3AWR9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.518 "
Pään korkeus0.295 "
Head TypeTäyte
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.031.0075 Koneruuvi ruostumaton teräs 5/16-18 X 3/4 L, 25PK
€12.57 /pakkaus