Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Machine Screw Oval Stainless Steel 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CKC 2BE44

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 10-24 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CKC Malli: U51320.019.0075Ristiviite: 2BE44 / 127A79
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
€14.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.362-0.333 "
Pään korkeus0.176 "(viite)
Head TypeSoikea
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0075 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 10-24 X 3/4 L, 100PK
€14.41 /pakkaus