Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Machine Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1 L, 50PK | AC8KBP 3AWE8

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 1 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AC8KBP Malli: U51211.025.0100Ristiviite: 3AWE8 / 127P78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.472 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.302
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.025.0100 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 1 L, 50PK
€16.16 /pakkaus