Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51211.016.0125 Koneruuvi Pyöreä 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9CFF 2BB45

APPROVED VENDOR U51211.016.0125 Koneruuvi 8-32 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CFF Malli: U51211.016.0125Ristiviite: 2BB45 / 127A44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.309 "
Pään korkeus0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2957
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.016.0125 Koneruuvi 8-32 X 1 1/4 L, 100PK
€9.87 /pakkaus