Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51110.025.0300 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 3 L, 25PK | AC8KCB 3AWG8

APPROVED VENDOR U51110.025.0300 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 3 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8KCB Malli: U51110.025.0300Ristiviite: 3AWG8 / 127P86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.477 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3753
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.025.0300 Koneruuvi ruostumaton teräs 1/4-20 X 3 L, 25PK
€18.13 /pakkaus