Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51092.050.0001 Kuusiokolomutteri Ohut 1/2-20 3/4In, 50PK | AB4BTY 1WU11

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 kuusiokoloinen vastamutteri, ohut 1/2-20 3/4 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB4BTY Malli: U51092.050.0001Ristiviite: 1WU11

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€44.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus5 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusB95 - C35
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys3 / 4 "
Jakoavaimen koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6152
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 kuusiokoloinen vastamutteri, ohut 1/2-20 3/4 tuumaa, 50 PK
€44.63 /pakkaus