HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.150.7200 Kierretanko ruostumatonta terästä 1-1 / 2-6x6 jalkaa | AD9EPD 4RDK6

APPROVED VENDOR U51070.150.7200 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/2-6x6 jalkaa

Tuote: AD9EPD Malli: U51070.150.7200Ristiviite: 4RDK6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€499.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.150.7200 kierretanko ruostumaton teräs 1-1/2-6x6 jalkaa
€499.34 / yksikkö