HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.087.9999 Kierretanko ruostumatonta terästä 7 / 8-9 x 12 jalkaa | AA2PGM 10W683

APPROVED VENDOR U51070.087.9999 kierretanko ruostumaton teräs 7/8-9 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PGM Malli: U51070.087.9999Ristiviite: 10W683
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€281.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9982
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.087.9999 kierretanko ruostumaton teräs 7/8-9 x 12 jalkaa
€281.79 / yksikkö