HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51070.056.7200 kierretanko ruostumaton teräs 9/16-12 x 6 jalkaa | AA2PGB 10W673

APPROVED VENDOR U51070.056.7200 kierretanko ruostumaton teräs 9/16-12 x 6 jalkaa

Tuote: AA2PGB Malli: U51070.056.7200Ristiviite: 10W673
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€98.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9 / 16-12
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.056.7200 kierretanko ruostumaton teräs 9/16-12 x 6 jalkaa
€98.98 / yksikkö