HYVÄKSYTY Myyjä U51070.050.9999 Kierretanko ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 12 jalkaa | AA2PFY 10W670

APPROVED VENDOR U51070.050.9999 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-13 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PFY Malli: U51070.050.9999Ristiviite: 10W670
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€71.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.89
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.050.9999 kierretanko ruostumaton teräs 1/2-13 x 12 jalkaa
€71.49 / yksikkö