HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.037.9999 Kierretanko ruostumatonta terästä 3 / 8-16 x 12 jalkaa | AA2PFR 10W664

APPROVED VENDOR U51070.037.9999 kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PFR Malli: U51070.037.9999Ristiviite: 10W664
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.9999 kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16 x 12 jalkaa
€39.41 / yksikkö