Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51070.013.1200 kierretanko ruostumaton teräs nro 6-32x1 jalkaa | AA8RCZ 19NN60

APPROVED VENDOR U51070.013.1200 kierretanko ruostumaton teräs nro 6-32x1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8RCZ Malli: U51070.013.1200Ristiviite: 19NN60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaA2
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoNro 6-32
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 ja 65,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.013.1200 kierretanko ruostumaton teräs nro 6-32x1 jalkaa
€2.43 / yksikkö