Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51007.025.0275 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/4-28 X 2-3/4, 50PK | AB8UKA 29DP16

APPROVED VENDOR U51007.025.0275 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1/4-28 X 2-3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8UKA Malli: U51007.025.0275Ristiviite: 29DP16 / 42KA74
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
€37.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
Pituus pään alla2.75 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9324
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0275 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1/4-28 X 2-3/4, 50PK
€37.89 /pakkaus