Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 4, 5PK | AC8JXY 3AVJ4

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 7/16-14 X 4, 5PK

Varastossa
Tuote: AC8JXY Malli: U51000.043.0400Cross Ref: 3AVJ4 / 42JZ38
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
€11.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Halkaisija7 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla4"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko14
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0400 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 7/16-14 X 4, 5PK
€11.03 /pakkaus