Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U50450.011.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.123 tuuman tunnus, 100 PK | AB2UWQ 1NY38

APPROVED VENDOR U50450.011.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.123 tuuman tunnus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB2UWQ Malli: U50450.011.0001Ristiviite: 1NY38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriPronssi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#4
Sisällä Dia.0.123 "
MateriaaliFosfori pronssi
Dia ulkopuolella.0.26 "
Rockwellin kovuusB90
Paksuus0.018 "
Paksuustoleranssi0.012-0.018 "
TyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U50450.011.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.123 tuuman tunnus, 100 PK
€8.06 /pakkaus