Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U43150.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy Pronssi Sopii 1/2, 25PK | AB8FEQ 25DN08

APPROVED VENDOR U43150.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy pronssi Sopii 1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8FEQ Malli: U43150.050.0001Ristiviite: 25DN08
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
€67.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.502 "
MateriaaliPiin pronssi
Dia ulkopuolella.0.869 "
Rockwellin kovuusB90
Paksuus0.125 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U43150.050.0001 Jaettu lukkoaluslevy pronssi Sopii 1/2, 25PK
€67.61 /pakkaus