Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39686.025.0250 Hakaneula, yksijohdin 1/4 tuumaa, 5PK | AC9MPM 3HLA3

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Hakaneula, yksijohdin 1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AC9MPM Malli: U39686.025.0250Ristiviite: 3HLA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Dia. Toleranssi0.240 / -0.250 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi+ 0.020 / -0.000 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.1 / 4 "
Varren pituus2.75 "
TyyppiYhden langan välilehden lukitus
Käyttökelpoinen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (neliö)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Hakaneula, yksijohdin 1/4 tuumaa, 5PK
€9.54 /pakkaus