Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U39685.025.0175 Hakaneula, yksijohdin 1/4 tuumaa, 5PK | AC9MPL 3HLA2

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Hakaneula, yksijohdin 1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AC9MPL Malli: U39685.025.0175Ristiviite: 3HLA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Dia. Toleranssi0.240 / -0.250 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi+ 0.020 / -0.000 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
Varren pituus2"
TyyppiYhden langan välilehden lukitus
Käyttökelpoinen pituus1.75 "
Lanka Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1377
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Hakaneula, yksijohdin 1/4 tuumaa, 5PK
€7.55 /pakkaus