Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39683.025.0175 Hakaneula Snap Sinkki 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Hakaneula Snap Sinkki 1/4 x 1-3/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MJM Malli: U39683.025.0175Ristiviite: 3HKP4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Dia. Toleranssi0.240 - 0.250 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi+ 0.020 / -0.000 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Varren pituus2"
TyyppiKaksoislanka, napsauta
Käyttökelpoinen pituus1.75 "
Lanka Dia.0.091 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0284
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Hakaneula Snap Sinkki 1/4 x 1-3/4 L
€2.05 / yksikkö